Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE G15106 - KNA06EA430

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE G15106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15106

Gyártói cikkszám

KNA06EA430

Gyártói típuskód

KNA06EA430

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE