Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE IP55 GT25617 - KNA63ED4303

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE IP55 GT25617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003233

Sonepar cikkszám

GT25617

Gyártói cikkszám

KNA63ED4303

Gyártói típuskód

Canalis KNA63ED4303

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

3

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Síncsatorna 63A 3m 3 leág 3P+N+PE IP55