Schneider - Síncsatorna 63A 8mod-os megsz. leág. kivág. előlap IP55 GT25892 - KNB63SM48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A
Pólusszám - 4
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006319
Sonepar cikkszám
GT25892
Gyártói cikkszám
KNB63SM48
Gyártói típuskód
Canalis KNB63SM48
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
63 A
Pólusszám:
4
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
344 mm
Szélesség:
106 mm
Magasság:
165 mm