Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 800A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT55362 - KSA800ED45010

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 800A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT55362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 5000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005541

Sonepar cikkszám

GT55362

Gyártói cikkszám

KSA800ED45010

Gyártói típuskód

Canalis KSA800ED45010

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

800 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

5000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

10

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 800A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55