Schneider - Síncsatorna betáp doboz IP55 GT89407 - KTB0630CB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Pólusszám - 3
Indulás fajtája - csatlakozó aljzat
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89407
Gyártói cikkszám
KTB0630CB4
Gyártói típuskód
KTB0630CB4
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Pólusszám:
3
Indulás fajtája:
csatlakozó aljzat
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
860 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
350 mm