Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna Egyenes sín, 100 A IP55 GT82003 - KNA100ED4303

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna Egyenes sín, 100 A IP55 GT82003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Pólusszám - 4

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003059

Sonepar cikkszám

GT82003

Gyártói cikkszám

KNA100ED4303

Gyártói típuskód

Canalis KNA100ED4303

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Pólusszám:

4

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Leágazások száma:

3

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Síncsatorna Egyenes sín, 100 A IP55