Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna hajlékony elem 40A 0,5m IP55 GT55193 - KBA40DF405

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna hajlékony elem 40A 0,5m IP55 GT55193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55193

Gyártói cikkszám

KBA40DF405

Gyártói típuskód

KBA40DF405

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

500 mm

Szín:

egyéb

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló mellső rögz