Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna leágazódoboz 32A 5modul IP55 GT28110 - KSB32CM55

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna leágazódoboz 32A 5modul IP55 GT28110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Fázisválasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005978

Sonepar cikkszám

GT28110

Gyártói cikkszám

KSB32CM55

Gyártói típuskód

Canalis KSB32CM55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

32 A

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Fázisválasztás:

Nem

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nélkül

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

135 mm

Szélesség:

108 mm

Magasság:

175 mm

Síncsatorna leágazódoboz 32A 5modul IP55