Schneider - Síncsatorna leágazódoboz csatlakozókkal IP55 GT28111 - KSB32CP15F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - csatlakozó aljzat
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006029
Sonepar cikkszám
GT28111
Gyártói cikkszám
KSB32CP15F
Gyártói típuskód
Canalis KSB32CP15F
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
32 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
csatlakozó aljzat
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
SCHUKO dugaszoló aljzat 16 A és CEE dugaszoló aljzat 5P 16 A
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
437.5 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
165 mm