Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 10A leág.elem L1+N G17640 - KBC10CS101

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   10A leág.elem L1+N G17640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 10 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17640

Gyártói cikkszám

KBC10CS101

Gyártói típuskód

KBC10CS101

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

10 A

Pólusszám:

3

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 10A leág.elem L1+N