Schneider - Síncsatorna világítási 16A leágelem bizt3L+N+P G17971 - KBC16CF40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 12 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17971
Gyártói cikkszám
KBC16CF40
Gyártói típuskód
KBC16CF40
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
12 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 16A leágelem bizt3L+N+P