Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 20A 3m 2pol G17181 - KLE20EA203

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási 20A 3m 2pol G17181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 20 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17181

Gyártói cikkszám

KLE20EA203

Gyártói típuskód

KLE20EA203

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

20 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 20A 3m 2pol