Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 25A 3m egyenes leágazó elem IP55 GT52054 - KBA25ED2302

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási 25A 3m egyenes leágazó elem IP55 GT52054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 3

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52054

Gyártói cikkszám

KBA25ED2302

Gyártói típuskód

KBA25ED2302

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

3

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

egyéb

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Leágazások száma:

2

Rugalmas:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; Síncsatorna világítási 25A 3m egyenes leágazó elem