Schneider - Síncsatorna világítási 25A betáp elem bal IP55 GT44045 - KBA25ABG4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A
Betáplálás helye - vége
Kivitel - egyes
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44045
Gyártói cikkszám
KBA25ABG4
Gyártói típuskód
KBA25ABG4
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
25 A
Betáplálás helye:
vége
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
273 mm
Canalis, betáp egység KBA-hoz, 25A, balos rögzítés. termékcsalád: Canalis - termék vagy komponens típusa: tápegység - anyag: alumínium.