Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna világítási 25A betáp elem bal IP55 GT74075 - KBA25ABG4W

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási 25A betáp elem bal IP55 GT74075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480498695

Sonepar cikkszám

GT74075

Gyártói cikkszám

KBA25ABG4W

Gyártói típuskód

Canalis KBA25ABG4W

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

57 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Hosszúság:

273 mm

Magasság:

57 mm

Síncsatorna világítási 25A betáp elem bal IP55