Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna világítási 25A egyenes elem IP55 GT55103 - KBA25ED4202w

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   25A egyenes elem IP55 GT55103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480498749

Sonepar cikkszám

GT55103

Gyártói cikkszám

KBA25ED4202w

Gyártói típuskód

Canalis KBA25ED4202w

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

2

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Síncsatorna világítási 25A egyenes elem IP55