Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 40A 2+2pol betáp elem 3m G18138

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   40A 2+2pol betáp elem 3m G18138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dupla

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18138

Gyártói cikkszám

KBB40EA223

Gyártói típuskód

KBB40EA223

Kivitel:

dupla

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Rugalmas:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 40A 2+2pol betáp elem 3m