Schneider - Síncsatorna világítási 40A 2-4pol betáp elem IP31 G18036 - KLE40SL4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Pólusszám - 5
Védettség - IP31
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18036
Gyártói cikkszám
KLE40SL4
Gyártói típuskód
KLE40SL4
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Pólusszám:
5
Védettség:
IP31
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 40A 2-4pol betáp elem