Schneider - Síncsatorna világítási 40A 2m 2+1leág. 2ák. (2x3F) IP55 GT29581 - KBB40ED44203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29581
Gyártói cikkszám
KBB40ED44203
Gyártói típuskód
KBB40ED44203
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Leágazások száma:
3
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A fokozatk mellső rögz