Schneider - Síncsatorna világítási 40A betáp elem 2ák. j/b. IP55 GT29583 - KBB40ABG44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Pólusszám - 5
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001024
Sonepar cikkszám
GT29583
Gyártói cikkszám
KBB40ABG44
Gyártói típuskód
KBB40ABG44
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
103.5 mm
Szín:
egyéb
Hosszúság:
244 mm
Magasság:
75.5 mm
Canalis, betáp egység KBB-hez, 40A, balos rögzítés, 2 áramkör. termékcsalád: Canalis - termék vagy komponens típusa: tápegység - anyag: alumínium - le névleges üzemi áram: 25 A, 40 A.