Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 40A hajlékony elem 2m IP55 GT44049 - KBA40DF420

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   40A hajlékony elem 2m IP55 GT44049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44049

Gyártói cikkszám

KBA40DF420

Gyártói típuskód

KBA40DF420

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

egyéb

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Canalis, flexibilis hossz, 40A, 2m. termékcsalád: Canalis.