Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 6A leág.elem L2+N G16801 - KLC06CS221

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási 6A leág.elem L2+N G16801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 6 A

  • Pólusszám - 3

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16801

Gyártói cikkszám

KLC06CS221

Gyártói típuskód

KLC06CS221

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

6 A

Pólusszám:

3

Szín:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 6A leág.elem L2+N