Schneider - Síncsatorna világítási kábeles függesztő GT29442 - KBB40ZFS23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítő kapocs
Rögzítés módja - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001956
Sonepar cikkszám
GT29442
Gyártói cikkszám
KBB40ZFS23
Gyártói típuskód
KBB40ZFS23
Kivitel:
rögzítő kapocs
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Canalis, acél kábelfüggesztő rendszer. termékcsalád: Canalis - maximális terhelés: 60 kg. Előnyök : - A leginkább költséghatékony megoldás, amikor a világítótesteket egy sorba kell beépíteni, Egyenletes és nagy fényerősség, Gyors és egyszerű kiépítés, Tökéletesen összehangolt világítótestek: sínrendszer biztosítja, hogy az elemek tökéletesen rögzítettek legyenek, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsájt ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat.. Alkalmazások: - Kereskedelmi központok: üzletek, üzletsorok, szupermarketek, stb., Szolgáltatói létesítmények: iskolák, edzőtermek,stb.... Előnyök : - Moduláris és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: lehetőség van a világítás beépítésére éppen ott, ahol arra szükség van., 1 vagy 2 áramkörrel rendelkezik, mely lehetővé teszi például: A világítási áramkörök megkettőzését, áramkör létrehozását elektromos aljzatokhoz, Világítás és vészvilágítás kombinálását, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsájt ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden típusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, és teljes mértékű újrahasznosíthatóság.. Alkalmazások: - Ipari épületek: garázsok, műhelyek, gazdasági épületek, logisztikai központok, melegház., Kereskedelmi központok: Hiper- / szupermarket, bevásárlóközpont, Szolgáltatói létesítmények: kiállítócsarnok, konferenciaközpont.. Előnyök : - Moduláris és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: lehetőség van a világítás beépítésére éppen ott, ahol arra szükség van., Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsájt ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden típusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, és teljes mértékű újrahasznosíthatóság.. Alkalmazások: - Ipari épületek: garázsok, műhelyek, gazdasági épületek, logisztikai központok, melegház., Kereskedelmi központok: Hiper- / szupermarket, bevásárlóközpont, Szolgáltatói létesítmények: kiállítócsarnok, konferenciaközpont..