Schneider - Sínelem, 20 A, 24 m IP55 SN029525 - KDP20ED424120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 20 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002854
Sonepar cikkszám
SN029525
Gyártói cikkszám
KDP20ED424120
Gyártói típuskód
KDP20ED424120
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
20 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Leágazások száma:
0
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP55
Hosszúság:
24000 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Sínelem, 20 A, 24 m