Schneider - Sínelem, 20 A, 24 m IP55 SN029604 - KDP20ED424240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 20 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 24000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002878
Sonepar cikkszám
SN029604
Gyártói cikkszám
KDP20ED424240
Gyártói típuskód
KDP20ED424240
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
20 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
24000 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Sínelem, 20 A, 24 m