Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 18mod 1+N fésűs GT80454 - R9XFH218

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 18mod 1+N fésűs GT80454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Készülékszámra alkalmas:

9
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.28

Modulszélesség:

18
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.57

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480515897

Sonepar cikkszám

GT80454

Gyártói cikkszám

R9XFH218

Gyártói típuskód

RESI9 R9XFH218

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

320 mm

Készülékszámra alkalmas:

9

Osztásmérték:

18 mm

Modulszélesség:

18

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Méretre vágható:

Igen

Túlfesz levezető betét C fok PRD8 8 kA IT, távjelzéssel