Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér IP55 SX006007 - KBA25ED4300W

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér IP55 SX006007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480498756

Sonepar cikkszám

SX006007

Gyártói cikkszám

KBA25ED4300W

Gyártói típuskód

KBA25ED4300W

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér