Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55 SX006043 - KBB25ED42305W

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55 SX006043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Kivitel - dupla

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 8

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480000805

Sonepar cikkszám

SX006043

Gyártói cikkszám

KBB25ED42305W

Gyártói típuskód

Canalis KBB25ED42305W

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Kivitel:

dupla

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

8

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

6

Leágazások száma:

5

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55