Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55 SX006050 - KBB25ED44305TW

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55 SX006050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dupla

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Pólusszám - 10

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 8

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480000911

Sonepar cikkszám

SX006050

Gyártói cikkszám

KBB25ED44305TW

Gyártói típuskód

Canalis KBB25ED44305TW

Kivitel:

dupla

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Pólusszám:

10

Vezetékek száma (földelés nélkül):

8

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Leágazások száma:

5

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Védettség:

IP55

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Standard egyenes elem, 25 A, 3 m ,fehér IP55