Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3m, fehér IP55 SX006009 - KBA25ED4305TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498787
Sonepar cikkszám
SX006009
Gyártói cikkszám
KBA25ED4305TW
Gyártói típuskód
KBA25ED4305TW
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
25 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
5
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 25 A, 3m, fehér