Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3m ,fehér IP55 SX006036 - KBB25ED22305TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 6
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000706
Sonepar cikkszám
SX006036
Gyártói cikkszám
KBB25ED22305TW
Gyártói típuskód
KBB25ED22305TW
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
25 A
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
6
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
5
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 25 A, 3m ,fehér