Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 2 m, fehér IP55 SX006020 - KBA40ED2203W

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 2 m, fehér IP55 SX006020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 3

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480498800

Sonepar cikkszám

SX006020

Gyártói cikkszám

KBA40ED2203W

Gyártói típuskód

KBA40ED2203W

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

3

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Leágazások száma:

3

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 2 m, fehér