Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55 SX006090 - KBB40ED4202W

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55 SX006090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480001628

Sonepar cikkszám

SX006090

Gyártói cikkszám

KBB40ED4202W

Gyártói típuskód

Canalis KBB40ED4202W

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

2

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Standard egyenes elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55