Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér IP55 SX006021 - KBA40ED2300W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 3
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498824
Sonepar cikkszám
SX006021
Gyártói cikkszám
KBA40ED2300W
Gyártói típuskód
KBA40ED2300W
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
3
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér