Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér IP55 SX006027 - KBA40ED4300W

MásolásMásolás
Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér IP55 SX006027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480498855

Sonepar cikkszám

SX006027

Gyártói cikkszám

KBA40ED4300W

Gyártói típuskód

KBA40ED4300W

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Leágazások száma:

0

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Védettség:

IP55

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér