Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3m ,fehér IP55 SX006022 - KBA40ED2303TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 2
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000430
Sonepar cikkszám
SX006022
Gyártói cikkszám
KBA40ED2303TW
Gyártói típuskód
KBA40ED2303TW
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
2
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Leágazások száma:
3
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 3m ,fehér