Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 400 A IP55 SX006400 - KSC400AE4

MásolásMásolás
Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 400 A IP55 SX006400

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677885

Sonepar cikkszám

SX006400

Gyártói cikkszám

KSC400AE4

Gyártói típuskód

KSC400AE4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

279.5 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

81 mm

Magasság:

334 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelogalléros betáplálóelem, 400 A