Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 800-1000 A IP55 SX006201 - KSA1000AE4

MásolásMásolás
Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 800-1000 A IP55 SX006201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003493

Sonepar cikkszám

SX006201

Gyártói cikkszám

KSA1000AE4

Gyártói típuskód

KSA1000AE4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

1000 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

290 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

338 mm

Magasság:

370 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelogalléros betáplálóelem, 800-1000 A