Schneider - Szerelt FCN csatl. és 2XHE csatl. összekötőkábel 1m SN028324 - BMXFCC103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863919769
Sonepar cikkszám
SN028324
Gyártói cikkszám
BMXFCC103
Gyártói típuskód
BMXFCC103
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Ez az előre szerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. 32 csatornás I/O modulokkal kompatibilis. A 40 pontos csatlakozókkal ellátott I/O modulokat lehet vele csatlakoztatni a Modicon Telefast ABE7 I/O kijelző egységekhez. Az egyik végén egy 40 pontos csatlakozó, a másik végén pedig két HE 10 csatlakozó található, 1 méter hosszú.