Schneider - Szerelt FCN csatlakozó és 20 eres árnyékolt kábel 5m SN027865 - BMXFCW501S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Hosszúság - 5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920161
Sonepar cikkszám
SN027865
Gyártói cikkszám
BMXFCW501S
Gyártói típuskód
BMXFCW501S
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Hosszúság:
5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Pólusszám:
40
Szerelt FCN csatlakozó és 20 eres árnyékolt kábel 5m