Schneider - Szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel 3m SX003498 - BMXFCW301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920123
Sonepar cikkszám
SX003498
Gyártói cikkszám
BMXFCW301
Gyártói típuskód
BMXFCW301
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel 3m