Schneider - TI áramv 1250/5A (32x65) gyűjtősín (DA) , gyűjtősinhez kettő SN000501 - METSECT5DA125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 1250 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 20 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431123698
Sonepar cikkszám
SN000501
Gyártói cikkszám
METSECT5DA125
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DA125
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
1250 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
20 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
32-32 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Nyílás magassága:
65-65 mm
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1