Schneider - TI áramváltó 1000/5A (34x84) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD) SX008891 - METSECT5DD100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 1000 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 15 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480618925
Sonepar cikkszám
SX008891
Gyártói cikkszám
METSECT5DD100
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DD100
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
1000 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
35-35 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Nyílás magassága:
84-84 mm
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1