Schneider - TI áramváltó 1000/5A (54x102) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE) SX008893 - METSECT5DE100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 1000 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 15 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480618901
Sonepar cikkszám
SX008893
Gyártói cikkszám
METSECT5DE100
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DE100
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
1000 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Nyílás magassága:
103-103 mm
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1