Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O40) kábelhez vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD) SX008901 - METSECT5MD050

MásolásMásolás
Schneider - TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O40) kábelhez vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD) SX008901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 500 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 6 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480618857

Sonepar cikkszám

SX008901

Gyártói cikkszám

METSECT5MD050

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MD050

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

500 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

6 VA

Pontossági osztály:

1

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Nyílás magassága:

20-20 mm

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílásátmérő:

40 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Primer bemenetek száma:

1

TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O40) kábelhez vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD)