Schneider - TI áramváltó 6000/5A klíma álló, (55x165) függőleges gyűjtősínhez (VV) SX008903 - METSECT5VV600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kivitel - feldugaszolható áramváltó 
- Primer névleges áram In - 6000 A 
- Szekunder névleges áramerősség - 5 A 
- Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 70 VA 
- Nyílásátmérő - 0 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3303431123827
Sonepar cikkszám
SX008903
Gyártói cikkszám
METSECT5VV600
Gyártói típuskód
METSECT5VV600
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
6000 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
70 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 10
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1