Schneider - Tokozott síncsatorna leágazó elem 250A IP31 SN070084 - KH025SD15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Pólusszám - 3
Indulás fajtája - csatlakozó aljzat
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110700152
Sonepar cikkszám
SN070084
Gyártói cikkszám
KH025SD15
Gyártói típuskód
KH025SD15
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Pólusszám:
3
Indulás fajtája:
csatlakozó aljzat
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP31
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
558 mm
Szélesség:
230 mm
Magasság:
455 mm