Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Trafo 230 / 115 V 160 VA ipari Telemechanic IP20 G04748 - ABL6TS16G

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230 / 115 V 160 VA ipari Telemechanic IP20 G04748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110585865

Sonepar cikkszám

G04748

Gyártói cikkszám

ABL6TS16G

Gyártói típuskód

ABL6TS16G

1. primerfeszültség:

230-400 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

106 mm

Mélység:

81 mm

Magasság:

109 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.65 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230 / 115 V 160 VA ipari Telemechanic