Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230//115 V 40 VA ipari Telemechanic IP20 G04742 - ABL6TS04G

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230//115 V  40 VA ipari Telemechanic IP20 G04742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • 2. primerfeszültség - 385-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110585773

Sonepar cikkszám

G04742

Gyártói cikkszám

ABL6TS04G

Gyártói típuskód

ABL6TS04G

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

230-400 V

2. primerfeszültség:

385-415 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Primer feszültség 10:

0-0 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

10.71 %

Szélesség:

78 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

68 mm

Védettség:

IP20

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Trafo 230//115 V 40 VA ipari Telemechanic