Schneider - Trafo 230//115 V 63 VA ipari Telemechanic IP20 G04744 - ABL6TS06G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-400 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110585797
Sonepar cikkszám
G04744
Gyártói cikkszám
ABL6TS06G
Gyártói típuskód
ABL6TS06G
1. primerfeszültség:
230-400 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
78 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
80 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
90 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
7.92 %